{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za tip glave | 140 mm | |
| Dolžina L | 65 mm | |
| Širina utora D +0,01 | 12,68 mm | |
| Širina prečke B1 −0,05 | 7,94 mm | |
| ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
| Navoj | M8 | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
| Številka izdelka | 314000 140 | |
| EAN/GTIN | 4019208034102 | |
| Številka proizvajalca | 107502 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |