Komplet za pritrditev za ravne objemke

Št. art.: 313379
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 313379
EAN/GTIN 4020772313371
Številka proizvajalca 313379
L-število L30130 673
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Komplet za pritrjevanje ploščatih objemk, sestavljen iz 3 vijakov z glavo vtičnice DIN 6912, 3 matic s T-utori DIN 508 in 1 podložke s kroglico DIN 6319 C.

Lastnosti:

  • Velikost: M12x14
  • Utor: 14
  • G: M12
  • L: 30
  • SW: 10 mm
  • Masa: 49 g