List vijačne žage HCS 130 T6 WP

Št. art.: 31324000455
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 31324000455
EAN/GTIN 4014586477060
Številka proizvajalca 31324000455
L-število L00020 110208
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • List za vbodno žago HCS 130 T6 WP

Lastnosti:

  • Širina: 1,27 mm
  • Dolžina: 150 mm
  • Višina: 19 mm
  • Maks. Debelina materiala: 100 mm
  • Min. Debelina materiala: 6 mm
  • dolžina reza: 130 mm
  • TPI: 6