Večnamenska lestev 4-delna s prečko nivello® in lesenim podestom 4x3 stopnice

Št. art.: 31322
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 4×3
Material Aluminij
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 31322
EAN/GTIN 4031405313224
Številka proizvajalca 031322
L-število L90110 828
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta večnamenska lestev s klini
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Lahko se uporablja kot stoječa in pristajalna lestev ter delovna ploščad (potrebna dodatna oprema vključena)
  • Optimalna varnost pri obratovanju zahvaljujoč šestim jeklenim tečajem, ki se samodejno zaklenejo
  • Nivello® korita za dodatno varno stojalo in vzpon (na obeh straneh so ohlapno vključeni)
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 350 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 4800 mm
  • Zunanja širina: 350 mm
  • Višina kot delovna ploščad: 990 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina delovne ploščadi: 1400 mm
  • Dolžina vodnika kot pristajalni prevodnik: 3650 mm
  • Dolžina lestve kot lestev: 1760 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Dolžina koraka kot delovna ploščad: 2400 mm
  • Dolžina koraka kot lestev: 1210 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 4x3 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 930 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Obseg dobave:

1× vodniki; 2× prečni nosilec (dobavljeno nepritrjeno); 1× lesena tla za uporabo kot delovna deska.

Ustreznih izdelkov