Ščitnik pred odrezki, za tip glave: 200

Št. art.: 312800 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 200 mm
Dolžina 21 mm
Širina 20 mm
Vrsta izdelka Zaščita za vodilo čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 312800 200
EAN/GTIN 4019208035437
Številka proizvajalca 108504
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Uporaba:

Za vstavljanje v vodila čeljusti. Preprečuje vstop odrezkov v telo glave.

Primerno za:

Glave art. 310505310705 in 312505312705.