Premična delovna miza s 4 predali

Št. art.: 3127869
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3127869
EAN/GTIN 4010886955901
Številka proizvajalca 3127869
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Korpus:
Razsežnosti: V 985 x Š 1200 x G 625 mm
30 mm debela večplastna laminirana plošča iz bukovega lesa, površina je dodatno zaščitena z lakom iz lanenega olja
Zadaj pomaknjena delovna plošča omogoča parkiranje ob steni
Ven predal v širini vozička
Lahko manevriranje in krmiljenje zaradi pogonskega/vodilnega ročaja
Bočne plošče z euro perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kavljev in orodja
Pripravljene za pritrdilni komplet KL-5501-211 za montažo vzmetne objemke KL-5501 B
Varnost zaradi zaščite pete za osebe
Steklena plošča, Prašno lakiran, odporen proti koroziji in praskam, GEDORE modre barve
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Široki predali (Š 998 x G 474 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
Samostojni omejevalnik izvleka preprečuje odpiranje več kot enega predala, upravljanje z eno roko
Vodila s krogličnimi ležaji
Nosnost na predal 80 kg
Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, GEDORE modre barve
Voziček GEDORE za velike obremenitve:
Celotna nosilnost 1000 kg, pri mobilnem delovanju 750 kg
2 visokozmogljiva kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
2 gladko tekoča kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s popolnimi zavorami
GEDORE trapezna zasnova osi zagotavlja gladko tek, okretnost in smerno stabilnost tudi pri največji obremenitvi
Opcije:
Optimalna obremenitev z moduli orodja GEDORE (1500 ES/1500 CT) na predal, max. 9 kosov 1/3 možnih modulov
Druge izvedbe predalov na zahtevo
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatkov

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 985 mm x 1.200 mm x 675 mm
  • Število kolesc: 4
  • Število predalov: 4
  • Delovna višina: 985
  • Dimenzija delovne plošče [metrična]: 1200 x 635 x 30 mm
  • Debelina delovne plošče [mm]: 30 mm
  • Premer fiksnih kolesc [2x): 200
  • Dinamična nosilnost [kg]: 750 kg
  • Barva: GEDORE modra, RAL 5017
  • Skupna širina [mm]: 1.200 mm
  • Skupna višina [mm]: 985 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 675 mm
  • Premer kolesc z zavorami (2x): 125
  • Material: Jeklena pločevina
  • Površina: prašno lakirana
  • Vrsta predala:
    • 1x tip 2, v. = 101,5 mm
    • 2x tip 3, v. = 155 mm
    • 1x tip 4, v. = 208 mm
  • Statična nosilnost [kg]: 1000 kg
  • Nosilnost na predal [kg]: 70 kg
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaklepanje: da
  • Posamezni omejevalnik izvleka: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez