{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 702-3 | |
| Velikost konusa | 5 | |
| Material | Jeklo | |
| Zunanji ⌀ A | 160 mm | |
| Izvrtina E | 42 mm | |
| Višina brez čeljusti H1 | 66 mm | |
| Višina s čeljustmi H2 | 92 mm | |
| Število stojnih vijakov | 4 | |
| Velikost stojnih vijakov | M10 | |
| ⌀ centrirnega stožca B | 82,575 mm | |
| 4-kotnik za ključ K | 10 mm | |
| Masa | 8,5 kg | |
| Maksimalno število vrtljajev | 4.600 min-1 | |
| Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
| Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
| Številka izdelka | 312700 160/5 | |
| Številka proizvajalca | 101188 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |