VDE momentni ključ 3/8 5-25 Nm

Št. art.: 3125335
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Maksimalni vrtilni moment 25 Nm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3125335
EAN/GTIN 4002805937303
Številka proizvajalca 3125335
L-število L60160 4995
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Nadzorovano zategovanje vijakov v najpogostejšem območju
Sistem za sprostitev daje jasen otipni in zvočni signal za sprostitev
Skala z eno N-m delitvijo
Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z Sledljivo potrdilo o preskusu, kalibrirano z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejše od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Rekalibracija brez uničenja izolacije
Drobnozobna ročica s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174
Zaščitni gumb proti nenamerni sprostitvi vtičnice
VDE izolacija do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900.

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 24 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Prestavna ročica
  • kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
  • Število zob: 72
  • Smer zategovanja: Desno
  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Proizvodnja
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 48 mm
  • Skupna višina [mm]: 75 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 319 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 229 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 50,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 62 mm
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Natančnost: +/- 4 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Kotiček povratnega pomika: 5 °
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
  • Vrsta lestvice: Mono
  • 1000 V izoliran: da
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Delitev lestvice: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Elektronska industrija
    • Industrija
    • Vojaška industrija
    • Energetska industrija
    • Delavnica
    • Uporabna industrija
    • Servisna dejavnost
    • Kabinetna gradnja