Spoj s T-ročesom, extra dolgo 16 mm

Št. art.: 3116M 16mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3116M 16mm
EAN/GTIN 4991644043835
Številka proizvajalca 3116M 16mm
L-število L60050 7615
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 800 mm
  • D1: 22 mm
  • Pogon: 3/8″
  • T-ročaj
  • Pritisk: 16 mm
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden