E30 D16-W25 30° stebelni rezkar za posnemanje roba

Št. art.: 3110603
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110603
EAN/GTIN 7291075046250
Številka proizvajalca 3110603
L-število L23980 508

Opis

Opis:

Končni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, vpenjalni nastavek Weldon, vpenjalni nastavek Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40,9 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 68 mm
  • Dolžina glave (levo) 36,4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TPMT 160304
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 30 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse