TSC SLIPPER 1/4″ 20-90 lbf.in

Št. art.: 3109046
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
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
Območje vrtilnega momenta 20 lbfin - 90 lbfin
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3109046
EAN/GTIN 0611702896213
Številka proizvajalca 3109046
L-število L60160 6079
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Uporaba:
  • Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 20 do 90 lbf-in
  • Idealno za montažna dela, kjer je treba nadzorovano zategovati z majhnimi navori (npr. elektronska industrija, natančna mehanika itd.). )
  • Načrt:
  • Nastavljiv momentni ključ - s skalo
  • 1/4″ kvadratni pogon s kroglično ključavnico
  • Z vgrajeno funkcijo zaskočnice za nadzorovano desnoročno zategovanje
  • Točnost sprožanja: +/- 6 % odstopanje od nastavljene vrednosti
  • Način izdelave v skladu s standardom DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
  • Precizni mehanizem zdrsne z jasno opaznim in slišnim KLIKOM, ko je dosežena nastavljena vrednost - pretegovanje ni mogoče
  • Mikrometrska razdelitev skale: 1,0 lbf-in
  • 2 modela od 10 do 90 lbf-in
  • Lahka, a robustna in proti koroziji odporna konstrukcija
  • Zelo priročen in nedrseč gumijast ročaj
  • Skladen z zahtevami EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
  • Razpon dobave:
  • Motorni ključ tipa TSC SLIPPER
  • Potrdilo o preskusu v skladu z DIN EN ISO 6789
  • Dobava v trdni kartonski škatli
.

Lastnosti:

  • Vrsta pogona/spremembe: enojna kvadratna ročica
  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Smer zategovanja: Desno
  • Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
  • Navor (min.) [lbf in]: 90 lbf in
  • Navor (max.) [lbf in]: 20 lbf in
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
    • Kakovostni nadzor
  • Skupna dolžina [mm]: 195 mm
  • Vernier lbf in: 1 lbf in
  • Natančnost: +/- 6 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
  • Vrsta lestvice: Mono
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrija
    • Vojaška industrija
    • Energetika
    • Mehanična industrija