Momentni ključ tipa 83 3/8″ 16-80 Nm 010300

Št. art.: 3108562
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Maksimalni vrtilni moment 80 Nm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3108562
EAN/GTIN 0701936218995
Številka proizvajalca 3108562
L-število L60160 6072
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje in preverjanje vrednosti zategovanja
Pouporaba na vseh področjih industrijske proizvodnje
Pokrita so delovna območja od 0,8 do 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft
Način izvedbe:
Indikativni momentni ključ z merilnikom in kazalcem vlečenja
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ali 1″ dvojni kvadratni pogon s kroglično zaporo za kontrolirano desno in levo zategovanje
Modeli št. ADS 4 do št. ADS 40: z vgrajeno funkcijo zaskočnice
Za nadzorovano zategovanje vijakov in merjenje navora
Točnost indikacije: +/- 4 % tolerance prikazane vrednosti
Način izdelave v skladu z DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
Z dvojno skalo v N-m in lbf-in ali lbf-ft na dvojni skali. lbf-ft na dvojno obarvanih, lahko berljivih številčnicah
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo - mehanska zaustavitev do največ 25 % preobremenitve maksimalne vrednosti
Opiralo iz lahke, robustne posebne aluminijaste konstrukcije - pobarvano srebrno-sivo
Črne, nedrseče gumijaste ročice
Modeli št. ADS 4 do št. ADS 40: skladen z EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
Na voljo z avdio-vizualnim signalom, odvisno od modela
Razpon dobave:
Montažni ključ za uro
Baterija (samo modeli z možnostjo: signal)
Potrdilo o preskusu po DIN EN ISO 6789
Dobava v robustni črni plastični škatli (št. ADS 4 do BDS 80), sicer v robustni kartonski škatli (št. BDS 100 do EDS).

Lastnosti:

  • Vrsta pogona/spremembe: Dvojna kvadratna ročica
  • kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
  • Območje uporabe:
    • Proizvodnja
    • Kakovostni nadzor
    • Vzdrževanje
  • Skupna višina [mm]: 86 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 435 mm
  • Material: Aluminijasto ohišje, cevasto jekleno držalo
  • Natančnost merjenja Navor: +/- 4 % odstopanje od prikazane vrednosti
  • Natančnost: +/- 4 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 2 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Elektronika
    • Industrija
    • Konstrukcijska in gospodarska vozila
    • Vojaška industrija
    • Mehanična tehnika
    • Službe