MM S-A-H065-C6-T12 Vpenjalni trn CAMFIX po ISO 26623-1 z vmesnikom MULTI-MASTER za rezkalne glave MULTI-MASTER-VHM

Št. art.: 3107202
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3107202
EAN/GTIN 7291075348071
Številka proizvajalca 3107202
L-število L24070 94

Opis

Opis:

Držala za modularne rezkalne glave, premer držala, strojna stran (DCONMS) 63 mm, velikost navoja držala, stran obdelovanca (THSZWS) T12, celotna dolžina (OAL) 38 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 18,3 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 43 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T12
  • Skupna dolžina (OAL) 38 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse