MM S-A-H050-SK 40-T15 DIN 69871 vpenjalni trn SK z vmesnikom MULTI-MASTER za rezkalne glave MULTI-MASTER-VHM

Št. art.: 3106916
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106916
EAN/GTIN 7291075335323
Številka proizvajalca 3106916
L-število L24070 247

Opis

Opis:

Zajemalke za modularne rezkalne glave, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, velikost montažnega navoja na strani obdelovanca (THSZWS) T15, skupna dolžina (OAL) 25 mm, velikost peclja (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 23,9 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 31 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T15
  • Skupna dolžina (OAL) 25 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse