T460 SM-D050-30-3-27-13 Konični natični vijačni rezkarji za tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice T490 LNMT/HT 13...

Št. art.: 3106326
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELITANG
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106326
EAN/GTIN 7291075323115
Številka proizvajalca 3106326
L-število L23980 601

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 9, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 30 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 55 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 85,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 30 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 55 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG" Poglej vse