MM S-A-H10.5-ER25-T12 Stebla za rezkalne glave MULTI-MASTER, v celoti iz karbidne trdine, s povezavo ER DIN 6499

Št. art.: 3106249
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106249
EAN/GTIN 7291075193213
Številka proizvajalca 3106249
L-število L24070 126

Opis

Opis:

Orodna držala za modularne rezkalne glave, velikost navoja držala, na strani obdelovanca (THSZWS) T12, funkcionalna dolžina (LF) 19,6 mm, skupna dolžina (OAL) 44,5 mm, velikost peclja (SS) ER25

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 18,3 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 10,5 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T12
  • Funkcionalna dolžina (LF) 19,6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 44,5 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER25

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse