SDN D2.50-.125-07-LN08 Utorni in kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3105573
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3105573
EAN/GTIN 7291075264906
Številka proizvajalca 3105573
L-število L23980 1645

Opis

Opis:

Slotters, rezanje globina največja (CDX) 0,55 1 ″, premer rezanja (DC) 2 1 4-1 4 4/2″, rezanje element Count (CICT) 8, rezanje Širina največja (CWX) 1/8″, rezanje širina najmanj (CWN) 1/8 ″, flavta štetje (NOF) 8, premer vozlišča (DHUB) 1-1 / 4 ″, debelina (THUB), skupna dolžina (OAL), periferni rob efektivni rob rezalni rob rezalni rob (ZEFP)

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Vrsta diska
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,55″
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Največja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 1/8″
  • Število flavte (NOF): 8
  • Premer pesta (DHUB): 1-1/4″
  • Debelina pesta (THUB): 1/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNET 081804-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL): 1/4″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 4

Ustreznih izdelkov