MM S-D-L250-C32-T15 89°-konična držala za izmenljive rezkalne glave

Št. art.: 3105422
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3105422
EAN/GTIN 7291075253788
Številka proizvajalca 3105422
L-število L24070 306

Opis

Opis:

Nosilci za modularne rezkalne glave, dolžina karoserije (LB) 90,1 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 32 mm, velikost navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T15, skupna dolžina (OAL) 250 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 23,9 mm
  • Dolžina telesa (LB) 90,1 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 100 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T15
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 14160 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse