ETS D1.25-.250-W.625-LN08 Utorni in kolutni rezkarji

Št. art.: 3105356
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3105356
EAN/GTIN 7291075223859
Številka proizvajalca 3105356
L-število L23980 2500

Opis

Opis:

Slotters, povezava premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, rezanje premer (DC) 1-1/4″, rezanje element štetja (CICT) 4, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3-1/2″, periferni efektivni rezalni rob štetje (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,547″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNET 083504-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 2
  • Vrsta vpenjala: Weldon

Ustreznih izdelkov