BCM D32-M16 Stebelni rezkar DROPMILL in vmesnik FLEXFIT za BCR obračalne rezalne ploščice s polnim radijem

Št. art.: 3104663
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104663
EAN/GTIN 7291075215755
Številka proizvajalca 3104663
L-število L23980 434

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število ploščic (CICT) 2, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 26 mm, skupna dolžina (OAL) 78 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Vmesniki funkcije M16
  • Kotni polmer (RE) 16 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 26 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Funkcionalna dolžina (LF) 53 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) BCR D320-CS
  • Skupna dolžina (OAL) 78 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse