S845 F45SX D063-05-22-R16 45° rezkar za plano rezkanje za 8- kotne obračalne rezalne ploščice s spiralnimi rezalnimi robovi v desni izvedbi

Št. art.: 3104571
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 845 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104571
EAN/GTIN 7291075208870
Številka proizvajalca 3104571
L-število L23980 2691

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov s WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 77,8 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Premer (DC/DCX) 77,8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 77,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,15 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 845 LINE" Poglej vse