MM S-D-L130-C12-T05-W-H 89°-konična držala za izmenljive rezkalne glave

Št. art.: 3104450
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104450
EAN/GTIN 7291075253665
Številka proizvajalca 3104450
L-število L24070 77

Opis

Opis:

Držala za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 76,4 mm, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 12 mm, velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05, skupna dolžina (OAL) 130 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 7,6 mm
  • Dolžina telesa (LB) 76,4 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 80 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 26160 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse