BCM D12-MMT08 Rezkar s krogelno glavo z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3104288
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104288
EAN/GTIN 7291075228588
Številka proizvajalca 3104288
L-število L23980 1350

Opis

Opis:

Končni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 11,5 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,6 mm, skupna dolžina (OAL) 28 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11,5 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,6 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 10 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) BCR D120-QT
  • Skupna dolžina (OAL) 28 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse