T490 LNM D25-30-2-W25-08C HELITANG vijačni rezkarji v območju premera 20–32 mm

Št. art.: 3104283
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104283
EAN/GTIN 7291075254822
Številka proizvajalca 3104283
L-število L23980 1317

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 30 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 30 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse