FRW D034A050-04-22.22-16 Groborezni profilni rezkarji za okrogle obračalne rezalne ploščice in obračalne rezalne ploščice s segmentiranim rezalnim robom

Št. art.: 3103998
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103998
EAN/GTIN 7291075185577
Številka proizvajalca 3103998
L-število L23980 1115

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, premer trna, stran stroja (DCONMS) 22,22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 42 mm, skupna dolžina (OAL) 54 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22,22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 34 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 42 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCMT 1607MO
  • Skupna dolžina (OAL) 54 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse