FDN D250-1419-60R-CALN11 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični, s kasetami za tangencialne LN.. 1106.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103995
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103995
EAN/GTIN 7291075228052
Številka proizvajalca 3103995
L-število L23980 2252

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 58 mm, premer rezanja (DC) 250 mm, število rezalnih teles (CICT) 16, širina rezanja max. (CWX) 19,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 14 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 132 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Globina reza, maks (CDX) 58 mm
  • Premer reza (DC) 250 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Širina reza maks (CWX) 19,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 16
  • Premer pesta (DHUB) 132 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LNKX 1106 PN-N MM
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse