F45WG D160-22-40-FX-R08 45° rezkar za plano rezkanje za 8- kotne ONHU/MU 0806.. obračalne rezalne ploščice z ozko delitvijo in 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3103871
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija 16MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103871
EAN/GTIN 7291075193367
Številka proizvajalca 3103871
L-število L23980 997

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 172 mm, število rezalnih teles (CICT) 22, premer pesta (DHUB) 92 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Premer (DC/DCX) 172 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 172 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 22
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 92 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONHU 080608-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 44,3 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "16MILL" Poglej vse