HCM D1.0-A-L6.7-C1.0 Večnamenski stebelni rezkarji BALLNOSE D=1.000″

Št. art.: 3103608
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103608
EAN/GTIN 7291075266078
Številka proizvajalca 3103608
L-število L23980 1680

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,67 ″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 6,7″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 2,8 ″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,866″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Radij vogala (RE): 1/2″
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,67″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Vrsta spredaj: A
  • Dolžina glave (levo): 2,8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HBR D1.0-QF
  • Skupna dolžina (OAL): 6,7″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Navor (TQ): 12 lbfksin
  • Uporabna dolžina (LU): 2,8″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse