FDN D3.0-0.375-06-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji za tangencialne LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103143
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103143
EAN/GTIN 7291075161601
Številka proizvajalca 3103143
L-število L23980 2512

Opis

Opis:

Slotters, rezanje globina največja (CDX) 0,88 ″, premer rezanja (DC) 3″, rezanje element Count (CICT) 8, rezanje Širina največja (CWX) 0,394 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 3 / 8″, flavta štetje (NOF) 8, premer vozlišča (DHUB) 1,77 ″, skupna dolžina (OAL) 1,57″, periferno učinkovito rezanje rob štetje (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,88″
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,394″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 3/8″
  • Število flavte (NOF): 8
  • Premer pesta (DHUB): 1,77″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNET 126508-TN
  • Skupna dolžina (OAL): 1,57″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 4
  • Uporabna dolžina (LU): 1,15″

Ustreznih izdelkov