MM S-A-L2.58-W.625-T06 Rezilne čeljusti za zamenljive rezkalne glave za nastavitev dolžine

Št. art.: 3102938
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MULTI-MASTER

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3102938
EAN/GTIN 7291075252989
Številka proizvajalca 3102938
L-število L24070 478

Opis

Opis:

  • Nastavki za modularne rezkalne glave
  • Premer nastavka, stran stroja (DCONMS): 5/8″
  • Velikost navoja nastavka, stran obdelovanca (THSZWS): T06
  • Funkcijska dolžina (LF): 1,627″
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 2,58″

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 0.36″
  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Weldon
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani obdelovanca (THSZWS): T06
  • Funkcijska dolžina (LF): 1.627″
  • Celotna dolžina (OAL): 2.58″
  • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 60000 Rev/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse