MM S-D-L170-C20-T08 89°-konična držala za izmenljive rezkalne glave

Št. art.: 3102512
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3102512
EAN/GTIN 7291075253306
Številka proizvajalca 3102512
L-število L24070 110

Opis

Opis:

Orodna držala za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 69,7 mm, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 20 mm, velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T08, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 11,6 mm
  • Dolžina telesa (LB) 69,7 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 80 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T08
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 22680 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse