2-delni komplet vzdolžnih delilnikov s pritrdilnim materialom

Št. art.: 3101274
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 3101274
EAN/GTIN 4010886952580
Številka proizvajalca 3101274
L-število L60160 6131
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

E-S 1507 XL SF2-SF5 Komplet vzdolžnih delilnikov 2 kosa.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 85 mm
  • Skupna višina [mm]: 75 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 450 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez