{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 702-4 | |
| Material | Litina | |
| Zunanji ⌀ A | 160 mm | |
| Izvrtina E | 42 mm | |
| Višina brez čeljusti H1 | 65 mm | |
| Višina s čeljustmi H2 | 91 mm | |
| Centrirni ⌀ B | 125 mm | |
| Centrirna globina C | 4 mm | |
| 4-kotnik za ključ K | 10 mm | |
| Masa | 8,2 kg | |
| Maksimalno število vrtljajev | 3.500 min-1 | |
| Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
| Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
| Številka izdelka | 310100 160 | |
| Številka proizvajalca | 100300 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |