SDN D100-08-32-06 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji

Št. art.: 3100986
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100986
EAN/GTIN 7291075096149
Številka proizvajalca 3100986
L-število L23980 3026

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 24 mm, premer rezalnega roba (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 14, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 14, premer pesta (DHUB) 47 mm, skupna dolžina (OAL) 12 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 24 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 14
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 14
  • Premer pesta (DHUB) 47 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 12 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse