SSB D160-16-40-L12 2-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3100984
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100984
EAN/GTIN 7291075096293
Številka proizvajalca 3100984
L-število L23980 3018

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in diskov, globina rezanja max. (CDX) 51,5 mm, premer rezanja (DC) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 11, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 12 mm, premer pesta (DHUB) 56 mm, skupna dolžina (OAL) 24 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 11

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 51,5 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 11
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Premer pesta (DHUB) 56 mm
  • Opis sistema rezalna plotting height (MIID) QDMT 1205 PDN-RM
  • Skupna dolžina (OAL) 24 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 11
  • Efektivna dolžina (LU) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse