Komplet torzijskih bitov SL+PR+PH+PZ+TORX 42 kosi

Št. art.: 3100316
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100316
EAN/GTIN 4010886952757
Številka proizvajalca 3100316
L-število L60160 4873
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Torzijska cona za zaščito bitov pri obremenitvi, vrhunci navora so nežno ublaženi in s tem se podaljša življenjska doba
Vključuje izjemno tanko, samozaporno magnetno držalo bitov s funkcijo hitre menjave
Za mehke in trde izvijače
Primerno za uporabo v udarnih izvijačih
Izjemno močan magnet

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 120 mm
  • Skupna višina [mm]: 45 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 190 mm
  • Vsebina (število kosov): 42 kosov
  • Nominalna širina [mm]: 120 mm
  • Nominalna višina [mm]: 45 mm
  • Nominalna dolžina [mm]: 190 mm
  • Čista teža [kg]: 0,67 kg