Komplet adapterjev 3/8-3/4 + reduktor 1/2 4 kosi.

Št. art.: 3100189
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Povezovalni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100189
EAN/GTIN 4010886952634
Številka proizvajalca 3100189
L-število L60160 5445
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Komplet z reduktorji in povečevalniki od 3/8" do 3/4"
Reduciranje 3219, 1930
Povečevalniki 1932
Podaljšek za glavo 1/2"
Upoštevajte največjo nosilnost zunanjega kvadra v skladu z DIN 3123, ISO 3316.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez