Magnetna vodna gladina, ravna 400 mm

Št. art.: 309BM.40
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
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309BM.40
EAN/GTIN 3148518336017
Številka proizvajalca 309BM.40
L-število L60130 5393
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost v zgornjem položaju 1 mm/m
  • Telo iz lahke zlitine, vlečeno
  • Gladke, anodizirane površine
  • Enostavno čiščenje
  • Navpična in vodoravna vodoravnica.

Lastnosti:

  • E [mm]: 21
  • L [mm]: 400
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 300