Pritezni vijak za rezkar prevrtan, DIN 6367, za ⌀ trna: 60mm

Št. art.: 309861 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 60 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M30
Dolžina navoja 45 mm
⌀ glave 75 mm
Debelina glave 14 mm
Vrsta izdelka Pritezni vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309861 60
EAN/GTIN 4250122681618
Proizvajalec/odgovorna oseba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Uporaba:

Za pritrditev nasadnih rezkarjev.
Odvajanje hladilnega sredstva prek stranskih izvrtin.

Opomba:

Združljivo z
  • vmesniki HSK, PSC.
  • Vmesnik SK in BT z obliko vpenjala ADB.