{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za ⌀ trna | 22 mm | |
| Standard | DIN 6367 | |
| Navoj M | M10 | |
| Dolžina navoja | 18 mm | |
| ⌀ glave | 28 mm | |
| Debelina glave | 7 mm | |
| Vrsta izdelka | Pritezni vijak |
| Številka izdelka | 309860 22 | |
| EAN/GTIN | 4045197273796 | |
| Številka proizvajalca | 309860 22 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |