ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, za ER: 25

Št. art.: 309617 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ER Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6499 D
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER 25 mm
Standard DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Celotna dolžina L 24 mm
Zunanji ⌀ D 44 mm
Navoj M34×1,5
maksimalni zatezni moment 101 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309617 25
EAN/GTIN 4045197771759
Številka proizvajalca 309617 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.
Prevleka za boljše drsenje, kroglično uležajenje. Manjše trenje, velike vpenjalne sile.
Z utori.

Primerno za:

Precizne glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER art. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Dodatni pribor:

Objemni ključ art. 628400 ali momentni ključ art. 309749 ali art. 628520.

Opomba:

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!