• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

ER-vpenjalna matica, za ER: 20

Št. art.: 309580 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ER Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6499 D
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER 20 mm
Standard DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
Celotna dolžina L 19,5 mm
Zunanji ⌀ D 34 mm
Navoj M25×1,5
maksimalni zatezni moment 110 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309580 20
EAN/GTIN 4045197743299
Številka proizvajalca 309580 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.
S 6-kotnikom SW 25.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680309740.
Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

Opomba:

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!