{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ vpenjanja d | 10 mm | |
| za glavo | 4 mm - 32 mm | |
| Standard | ISO 10897 | |
| Tip | 467 E | |
| Zunanji ⌀ D | 43,7 mm | |
| Celotna dolžina L | 60 mm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 309560 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001704719 | |
| Številka proizvajalca | 12203011000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |