ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo, ET 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 2,8mm

Št. art.: 309430 2,8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 2,8 mm
Trn za rezkarje ET 25
Standard Tovarniški standard
Tip 4285 E
Zunanji ⌀ D 26 mm
Celotna dolžina L 34 mm
Aksialni izvlek 8 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309430 2,8
EAN/GTIN 2050001922205
Številka proizvajalca 13365010280
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Vpenjalne stročnice za vrtanje navoja podobne DIN 6499/ISO 15488, oblika CET-GB, krožni tek 20 µm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Opomba:

Vpenja le nazivni ⌀. Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.