{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ vpenjanja d | 7 mm | |
| Trn za rezkarje | ER 16 | |
| Standard | ISO 15488-A | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
| Tip | 4031 E | |
| Zunanji ⌀ D | 16,7 mm | |
| Celotna dolžina L | 27,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 309403 7 | |
| EAN/GTIN | 4045197666031 | |
| Številka proizvajalca | 309403 7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |