{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ vpenjanja d | 18 mm | |
| Trn za rezkarje | ER 40 | |
| Standard | ISO 15488-B | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 2 µm | |
| Tip | 472 E | |
| Zunanji ⌀ D | 41 mm | |
| Celotna dolžina L | 46 mm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 309379 18 | |
| EAN/GTIN | 2050001768810 | |
| Številka proizvajalca | 13617011800 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |