Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, Velikost vpenjalne stročnice: ER25

Št. art.: 309161 ER25
Nov izdelek
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
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjalne stročnice Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

vsebovane velikosti 2 mm - 16 mm
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309161 ER25
EAN/GTIN 4069515026215
Številka proizvajalca 309161 ER25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Obseg dobave:

V etuiju z vložkom iz trde pene, korak 1 mm.