Garnitura ER-vpenjalnih stročnic s tesnilom, Velikost vpenjalne stročnice: ER32

Št. art.: 309017 ER32
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjalne stročnice Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 15488-A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

vsebovane velikosti 20 mm
Standard ISO 15488-A
Vrsta izdelka Vpenjalna stročnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309017 ER32
EAN/GTIN 2050001766663
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Kovinsko tesnjenje.
Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.