{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Trn za rezkarje | ER 32 | |
| Standard | ISO 15488-B | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
| Tip | 469 E | |
| Zunanji ⌀ D | 32,7 mm | |
| Celotna dolžina L | 40 mm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna stročnica |
| Številka izdelka | 308987 12 | |
| EAN/GTIN | 4054631125997 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |