ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 4mm

Št. art.: 308947 4
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER 25
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip 429 E
Zunanji ⌀ D 25,7 mm
Celotna dolžina L 34 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna stročnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308947 4
EAN/GTIN 2050001767738
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: Vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.
Kovinsko tesnjenje.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

S tesnilom za notranje hlajenje, primerno le za vpenjanje nazivne mere. Podobno ISO 15488-A.
Z gumijastim tesnilom (uporabno do 60 barov).